- バルブ開閉札 アルミ製 角型 モノタロウ 19605776 - バルブ開閉札 アルミ製 角型 モノタロウ 19605776 - バルブ開閉札 アルミ製 角型 モノタロウ 19605776

バルブ開閉札 アルミ製 角型

(3件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容 注文コード19605776 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は文字内容など6種類から選べます 他の種類を見る

錆などに強いアルミ製のバルブ開閉札です。
耐水・耐久性に優れており屋外での使用も可能。
両面印字タイプなので、裏返しになっても確認できます。
ワイヤーやボールチェーンを使って吊り下げができる穴付きです。使用環境合わせてお使いいただけます。

文字内容 材質アルミ 用途工場、建物内の配管バルブに。 仕様両面表示 厚さ(mm)約1 穴径(Φmm)4 寸法(縦×横)(mm)50×50
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※取扱の際は手袋などを着用して、表面のフィルムを剥がしてから使用してください。
※取り付け具は付属しておりません。必要に合わせてワイヤーやチェーンをお買い求めください。
※火の気のある場所では使用しないでください。
※高温多湿の場所は避け火の気のない場所で保管してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19605776
2023-11-19
用途:
バルブ取付時
富士鉄工株式会社 様

安価で使いやすく便利です。取付用チェンもセットだと良いのです。

対象商品:
19605776
2023-01-26
用途:
機械メンテナンス
卸売・小売業

安く、必要十分に使えます。欲を言えばチェーンか紐が付属していたら最高でした。

対象商品:
19605828
2018-12-20
用途:
バルブの開閉表示

四角にパンチで打ち抜いてそのままなので全周が鋭利で手が切れそうです。アルミで柔らかいですが金属には変わり有りません。きちんと面を取って欲しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする