- ガーデンラバーブーツ モノタロウ 19605916 - ガーデンラバーブーツ モノタロウ 19605916 - ガーデンラバーブーツ モノタロウ 19605916 - ガーデンラバーブーツ モノタロウ 19605916 - ガーデンラバーブーツ モノタロウ 19605916 - ガーデンラバーブーツ モノタロウ 19605916

ガーデンラバーブーツ

(64件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード19605916 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

農作業やガーデニングにおしゃれなショートタイプのラバーブーツです。
軽量で履き心地も快適なブーツです。
若干タイトな作りになっていますが、ラバー製で伸びる分フィットし易いです。1サイズ大き目を推奨します。
インナーには吸汗性のあるメリヤス素材を使用しています。

サイズ(cm)25.5 足幅2E 用途農作業やガーデニング 形状ミドルカット 種類作業靴 長さ(cm)約15(最大部) 材質(アッパー)ゴム 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)約445(25.0サイズ) 材質(インナー)メリヤス 靴タイプ半長靴
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※油や水で濡れた場所や凍結した場所で使用する際は滑らないよう十分注意願います。
※靴底がすり減った場合は滑りやすくなるので使用しないでください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※釘や鋭利な物を踏んだり、突刺したりしないでください。けがをする恐れがあります。
※汗をかいたり、濡れたときに使用すると色落ちすることがあります。
※火気のある場所や高温になる場所には置かないでください。劣化や変形のおそれがあります。
※熱や薬品によっては、溶けたり変形したりする恐れがありますので注意願います
※作業用ですので、スポーツなどその他の用途ではご使用にならないでください。
※表面の汚れは水やお湯で濡らした布で拭き取ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 64
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19605959
2022-11-20
用途:
園芸や仕事に

水仕事するにいいです。ホースやシャワー使う時 気を遣わず使える。
また ショートなのでかさばらない。

対象商品:
19605934
2022-12-30
用途:
雨天の通勤靴
建設業・工事業

赤い「モノタロウ」の銘板は、正直不要かと。でもこれのお陰で笑いが取れてます。

対象商品:
19605898
2022-10-27
用途:
丁度良い
教育・研究機関

水回りと、主に風呂場の掃除用に使ってます。少し重さがあって丁度良いです。

対象商品:
19605925
2022-05-10
用途:
草刈りに
建設業・工事業

雨の降った次の日の庭や駐車場の草刈りに使用。足の踵から爪先まで実寸で25cmですが動いたりしゃがんだり立ったりするとぴったりのサイズでは爪先が痛くなるので26cmを購入して100均の靴敷を入れて履いてみたところピッタリフィットで良い感じ!連休の4日間履いて作業したが歩いてもロング長靴の様な厚手の靴底でガポガポ感もなく靴ズレもなく、苔の生えた玉石の石垣の上り下りの作業でも滑ることなく運動靴感覚でスムーズに作業が進んだので大変満足です。

対象商品:
19605925
2022-08-15
用途:
農作業

履き心地は良いのですが 履くときに足が入りずらい。履くまで時間がかかる。
うしろの赤いゴムのひもが片方切れたのでもう一方の赤いゴムも鋏で切って使っております。

対象商品:
19605898
2022-06-07
用途:
農作業

タイトな作りでワンサイズ大きめを推奨となっていたが、普段履きと同じ24.5cmを注文してみた。
特にタイトではなく、つま先などにも余裕がありちょうどいいサイズだった。
100均のメッシュタイプのインソールを入れてみると更にいいかも。
ロゴがちょっとダサい、せめてローマ字かキャラクターなら良い。

対象商品:
19605898
2022-04-03
用途:
庭作業のときに
建設業・工事業

庭での外作業で履くのに購入。
23.5の足の私はワンサイズ大きめの24.5でちょうどいいです。
軒下に置いていると中敷きが劣化してベロンと反り履きにくくなってきたので
中敷きは取りました。
これ系のものはすぐに外側が破れますが今の所破れてはいません。
前面にデカデカとモノタロウのロゴ。ちょっとアピールしすぎで恥ずかしいです。
タイトに作られているため脱ぎ履きはしにくいですが土は入ってきません。
今後色々改良してもらえたらありがたい商品です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。商品改善に努めて参ります。

対象商品:
19605907
2022-06-01
用途:
普段仕様

庭の手入れに使用。履き心地がとても良い。下が悪い場所で良さそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする