SpiritカーディーDX(ブラック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード19605942 品番CK-747CPF
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

シンプルな黒ならではの高級感を1つは持ちたいブラックコーティング聴診器。
デザイン性や耐久性を重視したプロフェッショナルモデル。
ダイヤフラムは伝音精度が高く、高周波音の聴診にも適しています。
チューブは外部のノイズをカットする構造で、耳金具は耐久性に優れた仕様です。

ブラックコート 付属品ソフトイヤーチップ(小)×1組、セミソフトイヤーチップ×1組、ネームタグ 材質(チェストピース)亜鉛合金、(耳金具)真鍮、(チューブ)ポリ塩化ビニル 全長(mm)700 質量(g)200 タイプダブル チューブ径(Φmm)13 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0003 ダイヤフラム径(Φmm)47 松吉医科器械コード24-3602-00 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする