SpiritカーディーDX(マルチ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 19605976 品番 CK-SS747PF
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

成人・小児兼用のプロフェッショナルマルチモデル。
成人・小児兼用の2Way聴診器です。小児用のダイヤフラムを外して付属のベルに付け替える事も出来ます。
ダイヤフラムは伝音制度が高く、高周波音の聴診にも適しています。
チューブは外部のノイズをカットする構造で、耳金具は耐久性に優れた仕様です。

対象成人用・小児用兼用 ダークブルー 付属品ソフトイヤーチップ(小)×1組、セミソフトイヤーチップ×1組、ネームタグ、ベル 材質(チェストピース・耳金具)ステンレス、(チューブ)ポリ塩化ビニル 全長(mm)700 質量(g)180 タイプダブル チューブ径(Φmm)13 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0004 ダイヤフラム径(Φmm)47/37 松吉医科器械コード24-3603-02 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする