スピリット・メディカル社
スピリット・メディカル社の 診察・検査器具
スピリット・メディカル社の 聴診器
スピリット・メディカル社の 本体 聴診器
Spirit聴診器 ナーシング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
19606168
品番
CK-A601DP
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
軽くてファンシーなナース聴診器。
アルミ製のライトウェイトモデル。
ダイヤフラムリングとベルリングには患者にひんやり感を与えないノンチル樹脂を採用。
耳金具は折れにくく、耐久性に優れた仕様です。
色
ロイヤルブルー
付属品
ソフトイヤーチップ(小)×1組、セミソフトイヤーチップ×1組、ダイヤフラム(成人用)
材質
(チェストピース・耳金具)アルミ、(チューブ)ポリ塩化ビニル
全長(mm)
780
質量(g)
95
タイプ
ダブル
チューブ径(Φmm)
9
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069SP0006
ダイヤフラム径(Φmm)
47
松吉医科器械コード
24-3605-07
医薬品医療機器等法
一般医療機器