松吉医科器械
松吉医科器械の 診察・検査器具
松吉医科器械の 聴診器
松吉医科器械の 本体 聴診器
マイスコナーシングステート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
19606195
品番
MY-NS0010P
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ナース向け聴診器にかわいらしいをプラス。
ダブルヘッドタイプ。ヘッドには抗菌加工のパーツを使用しているので安心です。
柔らかな樹脂製のシーリングイヤーピース採用。
高品質の日本製。
色
ピンク
材質
(チェストピース)アルミ、(チューブ)ポリ塩化ビニール、(耳管)真鍮、(イヤーピース)エラストマー
全長(mm)
730
質量(g)
108
タイプ
ダブル
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B2X00021126121
ダイヤフラム径(Φmm)
48
松吉医科器械コード
23-7710-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器