アポロスコープ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード19606213 品番MY-2045
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ダブルヘッド、外ばね式。

材質(チェストピース)真鍮、クロームメッキ 全長(mm)750 質量(g)115 タイプダブル 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021121006 ダイヤフラム径(Φmm)45 松吉医科器械コード02-3170-00 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする