松吉医科器械
松吉医科器械の 診察・検査器具
松吉医科器械の 打診器・打腱器
打診器(吉村氏)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19606238
品番
MY-2064
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
タイプ
吉村氏
仕様
日本製
材質
(本体)真鍮、(ヘッド)黒ゴム
全長(mm)
170
ヘッド幅(mm)
28
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00037000006
松吉医科器械コード
02-3685-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器