松吉医科器械
松吉医科器械の 診察・検査器具
松吉医科器械の 打診器・打腱器
打診器(新米式・知覚針付)シリコン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19606265
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
材質
(本体)真鍮、(ヘッド)シリコン
仕様
触診用ブラシ、知覚針付、日本製
全長(mm)
224
材質(本体)
(本体)真鍮、(ヘッド)シリコン
タイプ
新米式
ヘッド長(mm)
55
ヘッド幅(mm)
40
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00037000008
松吉医科器械コード
02-3665-03
医薬品医療機器等法
一般医療機器