松吉医科器械
松吉医科器械の 診察・検査器具
松吉医科器械の 打診器・打腱器
打診器(米式)多機能型・知覚針付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19606274
品番
-
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
タイプ
米式
仕様
ルーレット、触診用ブラシ、知覚針付、日本製
材質
(本体)真鍮、(ヘッド)シリコン
全長(mm)
230
ヘッド長(mm)
55
ヘッド幅(mm)
40
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00037000010
松吉医科器械コード
02-3666-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器