松吉医科器械
松吉医科器械の 診察・検査器具
松吉医科器械の 打診器・打腱器
打診器(米式・テーラー)黒ゴム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19606292
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ラテックス製黒ゴム。
タイプ
米式・テーラー
仕様
日本製
材質
(本体)真鍮、(ヘッド)黒ゴム
全長(mm)
190
ヘッド長(mm)
55
ヘッド幅(mm)
40
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00037000007
松吉医科器械コード
02-3665-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器