松吉医科器械
松吉医科器械の 診察・検査器具
松吉医科器械の 打診器・打腱器
打診器(米式・テーラー)大・黒ゴム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19606317
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
通常型に比べて50mm長い、全長240mm仕様です。
タイプ
米式・テーラー
仕様
日本製
材質
(本体)真鍮、(ヘッド)黒ゴム
全長(mm)
240
ヘッド長(mm)
55
ヘッド幅(mm)
40
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00037000007
松吉医科器械コード
23-3069-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器