松吉医科器械
松吉医科器械の 診察・検査器具
松吉医科器械の 打診器・打腱器
打腱器(バギンスキー氏)縦・横型
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19606353
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ヘッドを写真のタテ向きと通常型のヨコの向きに付け替えることができます。
タイプ
バギンスキー氏
仕様
日本製
材質
(本体)真鍮、(ヘッド)黒ゴム
全長(mm)
(タテ)260、(ヨコ)245
ヘッド径(Φmm)
45
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00037000001
松吉医科器械コード
02-3670-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器