小山医科工業
小山医科工業の 診察・検査器具
小山医科工業の 打診器・打腱器
打腱器(バギンスキー氏)多機能型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19606362
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
タテ・ヨコ型兼用。ヘッドを写真のタテの向きとヨコの向きにつけかえることができます。
タイプ
バギンスキー氏
仕様
触診用ブラシ、知覚針付、日本製
材質
(本体)真鍮、(ヘッド)シリコン
全長(mm)
270
ヘッド径(Φmm)
43
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00037000002
松吉医科器械コード
02-3660-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器