松吉医科器械
松吉医科器械の 診察・検査器具
松吉医科器械の 打診器・打腱器
打腱器(バギンスキー氏)通常型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19606378
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
タイプ
バギンスキー氏
仕様
日本製
材質
(本体)真鍮、(ヘッド)黒ゴム
全長(mm)
250
ヘッド径(Φmm)
45
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00037000001
松吉医科器械コード
02-3670-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器