小山医科工業
小山医科工業の 診察・検査器具
小山医科工業の 打診器・打腱器
打腱器(バギンスキー氏)頭針付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19606387
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
タイプ
バギンスキー氏
仕様
知覚針付、日本製
材質
(本体)真鍮、(ヘッド)シリコン
全長(mm)
256
ヘッド径(Φmm)
45
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00037000001
松吉医科器械コード
02-3660-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器