メドライフ
メドライフの 診察・検査器具
メドライフの 打診器・打腱器
カラー打腱器(バギンスキー氏)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
松吉医科器械コード
23-3071-01
注文コード
19606405
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
松吉医科器械コード
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
バギンスキー氏
材質
(柄)ABS、(シャフト)ステンレス
全長(mm)
(タテ)245、(ヨコ)235
色
赤
ヘッド径(Φmm)
45
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000005
松吉医科器械コード
23-3071-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器