カラー打腱器(バギンスキー氏)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 松吉医科器械コード23-3071-02 注文コード19606414 品番-
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は松吉医科器械コードなど4種類から選べます 他の種類を見る
タイプバギンスキー氏 材質(柄)ABS、(シャフト)ステンレス 全長(mm)(タテ)245、(ヨコ)235 ヘッド径(Φmm)45 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000005 松吉医科器械コード23-3071-02 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする