松吉医科器械
松吉医科器械の 診察・検査器具
松吉医科器械の 打診器・打腱器
打腱器(バギンスキー氏)ポケット型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19606484
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ヘッドは胸ポケットに収まる大きさです。
タイプ
バギンスキー氏
仕様
日本製
材質
(本体)真鍮、(ヘッド)黒ゴム
全長(mm)
195
ヘッド径(Φmm)
29
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00037000001
松吉医科器械コード
23-3070-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器