ミドリコーポレーション
ミドリコーポレーションの 診察・検査器具
ミドリコーポレーションの 舌圧子
京大式舌圧子(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
19606518
品番
B-107
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
150
先端寸法(mm)
17
アズワン品番
0-9537-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00313000002
松吉医科器械コード
23-2233-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器