フリッツメディコ
フリッツメディコの 診察・検査器具
フリッツメディコの 舌圧子
舌圧子(フレンケル氏)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19606545
品番
E502-0320
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS420)
寸法(mm)
110×160
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000004
松吉医科器械コード
20-2908-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器