フリッツメディコ
フリッツメディコの 診察・検査器具
フリッツメディコの 舌圧子
舌圧子(板状)小児用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19606606
品番
E502-034
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
アウトレット
¥499
¥
399
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS420)
幅(mm)
18
全長(mm)
100
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000004
松吉医科器械コード
20-2910-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器