星盛堂医療器工業
星盛堂医療器工業の 診察・検査器具
星盛堂医療器工業の 舌圧子
スターディスポ舌圧子(小児用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
注文コード
19606615
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種別
小児用
幅W×全長(mm)
15×130
滅菌方法
EOG滅菌
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:10B2X00029110501
松吉医科器械コード
02-3310-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器