スターディスポ舌圧子(木製)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200枚) 注文コード19606624 品番-
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質木製 種別一般用 幅W×全長(mm)17×150 滅菌方法EOG滅菌 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:10B2X00029110501 松吉医科器械コード02-3310-00 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする