アズワン
アズワンの 診察・検査器具
アズワンの 舌圧子
ディスポーザブル木製舌圧子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
種別
大人用
注文コード
19606633
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
滅菌方法
γ線滅菌済
幅W×全長(mm)
17×150
種別
大人用
材質
木製
アズワン品番
0-9616-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00313000003
松吉医科器械コード
20-2880-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器