曜日別特売
3299944 TSC-190・TTC-190用縦バイス trad 19606643

TSC-190・TTC-190用縦バイス

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19606643品番3299944
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

TSC-190・TTC-190用縦バイス

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19606643
2023-08-09
用途: マキタ LS0711に合いました
建設業・工事業

マキタのLS0711に使えるのでは?と思い購入。
サイズは丁度良かったのですが、商品の写真と少し違うところがありました。
写真では支柱の上下に黒いキャップの様な物が付いていますが、購入した物には付いていませんでした。
この支柱は鉄管なので、上側にキャップが無いとおが屑などが入ってしまいます。
使えますがそこが残念なところです。

対象商品 : 19606643
2023-07-28
用途: 髙儀 Takagi 卓上丸のこ EARTH MAN 190mm TM-190A
金融・保険業

髙儀 Takagi 卓上丸のこ EARTH MAN 190mm TM-190A の縦バイスとして使用できました。

対象商品 : 19606643
2023-06-28
用途: マキタ スライド丸のこ LS0611FL 165mmに使用
その他業種

マキタにぴったりでした。なせか4つ星ノブねじが2個ついてきたので本体に留めるねじが要らなかった

対象商品 : 19606643
2022-11-19
用途: 工具のオプションパーツとして
その他業種

がたつきなく、材をしっかり固定できます。厚めの材にも素早く調整でき、使いやすいと思います。クランプのロッド(銀色の方)が収まる寸法の穴があれば、他の電動工具にも転用できるかも。

対象商品 : 19606643
2022-09-22
用途: 切断作業時に素材の固定用
不動産業

パイプや丸棒の固定用のパーツは付属しているが、角材等平板物を固定するのに改めて購入しました。

対象商品 : 19606643
2021-07-05
用途: 治具製作に
その他業種

木工用の治具製作にあたり、ワークの固定用に利用したところベストマッチしました。
本来は何かの工具用のパーツとも思われますが使いようで利用範囲が広がりました。
あるものをうまく組み合わせるのもDIYの楽しみの一つかと思います。

対象商品 : 19606643
2021-06-07
用途: 切断時の材料固定
サービス業

安いので購入しましたが、取付丸棒の径が少し太く(+0.5mm)加工して
取り付けました、商品に寸法が表示してあると買う側はうれしいです。

6が参考にしています
対象商品 : 19606643
2021-06-06
用途: DIY
その他業種

新興製作所のSTC-190に使用。
問題なく使えてます。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする