オカダ医材
オカダ医材の 診察・検査器具
オカダ医材の 舌圧子
ディスポ舌圧子(木製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
19606667
品番
ME-01
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
EOG滅菌済み
材質
木製
幅W×全長(mm)
16×150
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00361DGP005
松吉医科器械コード
23-2235-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器