メンティップ舌圧子(木製)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 19606694 品番 TD-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
仕様未滅菌 タイプ国産品 種別一般用 材質木製 幅W×全長(mm)18×153 アズワン品番0-319-03 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00094000226 松吉医科器械コード07-3070-02 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-05-24
用途:
ワセリン塗布
サービス業

個別包装の写真が使われておりますが、実際には個別包装されていません。商品説明には未滅菌とありますが、誤解を招きやすいと思います。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。
当該画像を削除させて頂きました。
今後ともモノタロウを宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする