HAKUAI(博愛社)
HAKUAI(博愛社)の 調剤・与薬用品
HAKUAI(博愛社)の 服薬管理
HAKUAI(博愛社)の 薬袋
角底型内用薬袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1束(100枚)
注文コード
19606798
品番
2196
参考基準価格(税別)
¥3,260
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
種類
内用薬袋
サイズ
大
寸法(縦×横)(mm)
280×130
マチ(mm)
80
松吉医科器械コード
08-3074-02