Jawin 半袖ポロシャツ 55354

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19606817 品番 55354
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別)
2,790

ディティールにこだわったカジュアルワークポロシャツ
カモフラ柄とスリムシルエットでカジュアル感覚に着こなせる一着

材質
ボタン:樹脂ボタン
ポケット:樹脂ファスナー
アーミーグリーン サイズM 機能抗菌/消臭 種別半袖ポロシャツ 胸囲(cm)96 肩幅(cm)40 袖丈(cm)23 着丈(cm)68 素材CVC鹿の子(綿60%・ポリエステル40%) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※EL付=À+税アップ、4L・5L寸は割高になります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19606993
2022-07-08
用途:
事務職
ダイニ電工株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

腕の収納、ジッパーはお洒落だが少しゴワゴワ感が有る

対象商品:
19606984
2019-03-20
用途:
法面作業法面

生地の質感はいいけれど、サイズが小さい!
通常の着用サイズより、1つ。もしくは2サイズ位タイトです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする