薬包紙(純白模造)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1包(500枚) 注文コード 19606992 品番 2004
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

薬をのせる面は光沢のある滑らかな仕上。
裏面は折る際に滑らないよう粗く仕上げてあります。

紙種純白ロール 寸法(mm)150×150 サイズ特大 紙厚(g/m2)30 松吉医科器械コード23-5645-03

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19606974
2019-09-23
用途:
試薬の分包

安かったのでこちらを購入しましたが、使用目的として、中身の試薬量を目視する必要があるのですが、中身が見えませんでした。
グラシン紙に戻しました。
薬包紙としては普通に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天秤/はかり関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする