Jawin 長袖ジャンパー 56600

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 19607018 品番 56600
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

麻ストレッチ使いのクール&タフな一着
清涼感のある麻ストレッチ素材を使用
スリムシルエットとこだわりの附属使いでクールに着こなせるシリーズ

材質
ボタン:金属ボタン
ポケット:金属ファスナー
フロント:金属ファスナー
ネービー サイズS 機能ストレッチ、消臭、抗菌、帯電防止素材使用、野帳対応 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)104 肩幅(cm)43 袖丈(cm)56 着丈(cm)59 素材ボディフィール麻混交織グログラン(ポリエステル70%・綿20%・麻10%) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※EL付=À+税アップ、4L・5L寸は割高になります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする