※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HAKUAI(博愛社)
HAKUAI(博愛社)の 研究関連用品・実験用必需品
HAKUAI(博愛社)の 天秤/はかり関連品
HAKUAI(博愛社)の 薬包紙
薬包紙(青特模造)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1包(500枚)
注文コード
19607026
品番
2020
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
紙種
A模造浅黄
寸法(mm)
120×120
サイズ
大
紙厚(g/m
2
)
30
松吉医科器械コード
08-3071-03