自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 春夏 トップス
Jawin 長袖ジャンパー 56600
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
19607045
品番
56600
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
麻ストレッチ使いのクール&タフな一着
清涼感のある麻ストレッチ素材を使用
スリムシルエットとこだわりの附属使いでクールに着こなせるシリーズ
材質
ボタン:金属ボタン
ポケット:金属ファスナー
フロント:金属ファスナー
色
ネービー
サイズ
LL
機能
ストレッチ、消臭、抗菌、帯電防止素材使用、野帳対応
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
68
素材
ボディフィール麻混交織グログラン(ポリエステル70%・綿20%・麻10%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※EL付=À+税アップ、4L・5L寸は割高になります