HAKUAI(博愛社)
HAKUAI(博愛社)の 調剤・与薬用品
HAKUAI(博愛社)の 服薬管理
HAKUAI(博愛社)の 薬袋
薬包紙(秤量紙)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1包(50枚)
注文コード
19607105
品番
2050
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
種類
薬包紙
寸法(mm)
180×180
紙厚(g/m
2
)
127.9
紙種
コート紙
松吉医科器械コード
08-3062-00