マイスコ外科剪刀

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19607193 品番 MY-9124AM
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

ステンレスSUS420 J2を採用し、無酸化表面処理仕上を施したさびにくい仕様です。
超音波処理を施し、ねじ穴の中までも余分な物質を取り除いて1本ずつ製造しています。
本体を若干スリムにした優美で使いやすい形状です。

仕様日本製 材質ステンレス(SUS420 J2) 全長(mm)140 タイプ両鈍、直型、ハズシ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B3X00005000001 松吉医科器械コード05-2006-00 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする