松吉医科器械
松吉医科器械の 鋼製小物
松吉医科器械の 剪刀
マイスコ眼科剪刀 直
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19607254
品番
MY-9123A
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ステンレスSUS420 J2を採用し、無酸化表面処理仕上を施したさびにくい仕様です。
超音波処理を施し、ねじ穴の中までも余分な物質を取り除いて1本ずつ製造しています。
仕様
日本製
材質
ステンレス(SUS420 J2)
全長(mm)
115
タイプ
両尖、直型、ねじ止
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:07B3X00005000007
松吉医科器械コード
22-2039-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器