自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 春夏 ボトムス
Jawin ノータックカーゴ 56602
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19607307
品番
56602
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
ストレッチ、消臭、抗菌機能付き
帯電防止素材使用
色
ネービー
ウエスト(cm)
76
種別
ノータックカーゴパンツ
股下(cm)
78
ヒップ(cm)
99
素材
ボディフィール麻混交織グログラン(ポリエステル70%・綿20%・麻10%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
渡り(cm)
32
注意
※91cm以上=À+税アップになります