外科剪刀 (ハズシ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19607342 品番 MY-9130BM
参考基準価格(税別)¥3,440 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

メドライフ製 接合部外しタイプの外科剪刃

材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)140 タイプ両鈍、反型、ハズシ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000017 松吉医科器械コード22-2230-01 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19607333
2020-10-29
用途:
飼い犬の病気のケアに
壮瞥のよろず屋 様 (サービス業)

摺り合わせが外せるので衛生的です。組織を除去する際の切れ味も申し分ありませんし、先端が尖ってないものを選べるのも嬉しいです。こういった専用道具を通販で選んで購入できるのは有難いです。

対象商品:
19607333
2019-11-14
用途:
ドレープの切開
医療・福祉・介護関連業

雑剪刀として使用しています。金属のみでできているものを探していました。

対象商品:
19607333
2018-09-02
用途:
医療などの処置時
医療・福祉・介護関連業

刃先など、一部摩擦で生じた擦れ跡があるのが残念ですが切れ味は悪くないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする