メッツェンバーム剪刀(反型)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19607464 品番 E250-369
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)145 タイプ反型、ねじ止 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000001 松吉医科器械コード19-2740-00 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする