曜日別特売
MY-9127A 眼科剪刀(直) 松吉医科器械 19607498

眼科剪刀(直)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード19607498品番MY-9127A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)115タイプ両尖、直型、ねじ止医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000020松吉医科器械コード22-2233-00医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19607498
2022-03-10
用途: FLYを巻くときに使用
旭ポリマー株式会社建設業・工事業

刃先までよく切れます。細かい作業もしやすい形状です。

対象商品 : 19607498
2019-11-23
用途: まつ毛処理に便利です
医療・福祉・介護関連業

医療品ですので、それ以下のモノとは段違いの使用感で満足しています。しかも、この値段で!!

対象商品 : 19607498
2016-12-26
用途: 解剖
サービス業

顕微鏡下で使用すると先端形状の粗さが気になりますが、通常用途では問題ないレベルかと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする