フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 剪刀
形成剪刀(反型・ネジ止)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19607534
品番
B992-026
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
タイプ
反型、ねじ止
全長(mm)
120
材質
ステンレス(SUS420 J2)
松吉医科器械コード
22-2242-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器