ギブス開排器

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 松吉医科器械コード23-3060-00 注文コード19607604 品番P192-2185
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥39,600 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は松吉医科器械コードなど2種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 全長(mm)230 タイプ3弁式 アズワン品番0-7868-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000023 松吉医科器械コード23-3060-00 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする