フリッツメディコ
フリッツメディコの 専門診療・科目別
フリッツメディコの リハビリ・整形
フリッツメディコの ギブス・副木
ギブス開排器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
松吉医科器械コード
23-3061-00
注文コード
19607613
品番
P192-2186
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
松吉医科器械コード
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
全長(mm)
280
タイプ
2弁式
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000023
松吉医科器械コード
23-3061-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器