ARAi(荒井製作所)
ARAi(荒井製作所)の 専門診療・科目別
ARAi(荒井製作所)の リハビリ・整形
ARAi(荒井製作所)の ギブス・副木
ギブス剪刀(ベルグマン氏)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
松吉医科器械コード
05-2610-01
注文コード
19607647
品番
MY-9425L
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
松吉医科器械コード
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
230
材質
ステンレス(SUS420)
松吉医科器械コード
05-2610-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00201234210
医薬品医療機器等法
一般医療機器