フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 剪刀
糸切剪刀(形成特殊剪刀) ネジ止
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19607656
品番
B992-030
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
タイプ
直型、ねじ止
全長(mm)
140
松吉医科器械コード
22-2243-00
材質
ステンレス(SUS420)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器