松吉医科器械
松吉医科器械の 鋼製小物
松吉医科器械の 剪刀
包帯剪刀(リスター剪刀)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19607726
品番
MY-9139M
参考基準価格(税別)
¥2,930
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
全長(mm)
180
松吉医科器械コード
22-2245-01
材質
ステンレス(SUS420)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000021
医薬品医療機器等法
一般医療機器