松吉医科器械
松吉医科器械の グルーミング用品
松吉医科器械の 爪切り
松吉医科器械の ニッパー型爪切り
爪切鉗子(リストン型)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19607884
品番
MY-9422SS
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
材質
ステンレス
全長(mm)
120
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000056
松吉医科器械コード
05-2555-02
医薬品医療機器等法
一般医療機器