爪切鉗子(喰切型)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19607893 品番MY-9423SS
参考基準価格(税別)¥3,520 販売価格(税込) ¥3,834
販売価格(税別)
3,485
材質ステンレス 全長(mm)120 アズワン品番8-7688-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00017000019 松吉医科器械コード05-2565-00 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19607893
2023-05-25
用途:
高齢者の足の爪切り
医療・福祉・介護関連業

介護施設で利用しています。通常の爪切りでは切れない酷い巻き爪が処理できるようになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
19607893
2021-12-02
用途:
足の爪切り
篠田歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

力がかからず爪の細かいところまで切ることができるので使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする