メディックス
メディックスの 鋼製小物
メディックスの 剪刀
メディコン外科剪刀反型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19608112
品番
03.03.14
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
全長(mm)
145
タイプ
両鈍、反型
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:40B1X00002000004
松吉医科器械コード
05-2045-03
医薬品医療機器等法
一般医療機器